Startseite

WEIDMULLER - WEI2828560000 IE-SW-ELB-05-5GT - 2828560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2828560000 IE-SW-ELB-05-5GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675369899

Artikelnummer

WEI2828560000

Herstellernummer

2828560000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

26 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

64 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

103 mm

Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie