Startseite

WEIDMULLER - WEI2814210000 PVHYM+XXW-XX06M-11 - 2814210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2814210000 PVHYM+XXW-XX06M-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 450 m

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 1

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675298892

Artikelnummer

WEI2814210000

Herstellernummer

2814210000

Hersteller

WEI

Länge:

450 m

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

1

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Nennstrom:

35 A

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

0...60 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Nennspannung:

1100...1100 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Cavo per la trasmissione dell'energia elettrica