WEIDMULLER - WEI2814200000 PVHYM-XXW+XX06M+11 - 2814200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 450 m
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 1
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4064675298885
Artikelnummer
WEI2814200000
Herstellernummer
2814200000
Hersteller
WEI
Länge:
450 m
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Nennstrom:
35 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0...60 °C
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Nennspannung:
1100...1100 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein


