WEIDMULLER - WEI2814180000 PVHYW-XXW+XX06W+15 - 2814180000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 450 m
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Anschluss 1 - sonstige
Ader-Zahl - 1
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4064675298861
Artikelnummer
WEI2814180000
Herstellernummer
2814180000
Hersteller
WEI
Länge:
450 m
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Anschluss 1:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Anschluss 2:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Nennstrom:
35 A
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
0...60 °C
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Nennspannung:
1.5...1.5 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein


