Startseite

WEIDMULLER - WEI2812440000 IE-TO-RJ45-C-LP - 2812440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2812440000 IE-TO-RJ45-C-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4064675295822

Artikelnummer

WEI2812440000

Herstellernummer

2812440000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

ja

Spina passante per cavo RJ45.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie