Startseite

WEIDMULLER - WEI2807520000 VPU AC II F 0 300/40 - 2807520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2807520000 VPU AC II F 0 300/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675275541

Artikelnummer

WEI2807520000

Herstellernummer

2807520000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1500 kV

Schutzpegel N-PE:

1500 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

ja

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II ed è anche testato come dispositivo del Tipo III. Può essere installato nel sottoquadro elettrico e può anche proteggere i seguenti dispositivi terminali contro le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre una vasta gamma di applicazioni con diverse tensioni nominali, un'idoneità per vari tipi di tensioni principali e un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie