WEIDMULLER - WEI2807440000 VPU AC II F 3+1 R 300/40 - 2807440000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4064675275534
Artikelnummer
WEI2807440000
Herstellernummer
2807440000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
300 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
100 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
ja
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


