WEIDMULLER - WEI2797200000 CUTFIX PRO FEEDER - 2797200000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - ablängen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge einstellbar - ja
Breite - 300 mm
Höhe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4064675213215
Artikelnummer
WEI2797200000
Herstellernummer
2797200000
Hersteller
WEI
Funktion:
ablängen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
300 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
370 mm
Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibilecon IBM.


