Startseite

WEIDMULLER - WEI2797190000 CUTFIX PRO - 2797190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2797190000 CUTFIX PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5...10 mm²

  • Funktion - ablängen

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 999.999 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675213192

Artikelnummer

WEI2797190000

Herstellernummer

2797190000

Hersteller

WEI

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

2.5...10 mm²

Funktion:

ablängen

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

999.999 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

300 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

250 mm

Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibilecon IBM.