Startseite

WEIDMULLER - WEI2789930000 DURA ECO LA-BAT 24V 17AH - 2789930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2789930000 DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 242 mm

  • Höhe - 178 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675068686

Artikelnummer

WEI2789930000

Herstellernummer

2789930000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

242 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

189 mm

Batteria per gruppo di continuità.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie