Startseite

WEIDMULLER - WEI2789890000 DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH - 2789890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2789890000 DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 149.5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675068648

Artikelnummer

WEI2789890000

Herstellernummer

2789890000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

52 mm

Höhe:

149.5 mm

Tiefe:

124 mm

Batteria per gruppo di continuità.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie