Startseite

WEIDMULLER - WEI2786240000 PRO DC BUFFER 24V 20A - 2786240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2786240000 PRO DC BUFFER 24V 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 125 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675063469

Artikelnummer

WEI2786240000

Herstellernummer

2786240000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

55 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

130 mm

Nennstrom:

20 A

USV basato su condensatore che non necessita di manutenzione. Interruttore parallelo per aumentare la corrente d'uscita o il tempo di buffer. Notifica di stato via LED e contatto a relè.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie