Startseite

WEIDMULLER - WEI2779220000 IE-SWM-SL04-4GESFP+ - 2779220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2779220000 IE-SWM-SL04-4GESFP+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40.7 mm

  • Breite - 99 mm

  • Tiefe - 136 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675048589

Artikelnummer

WEI2779220000

Herstellernummer

2779220000

Hersteller

WEI

Höhe:

40.7 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

136 mm

Modulo di interfaccia multimediale con cui un interruttore modulare può essere esteso con interfacce di commutazione aggiuntive.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie