WEIDMULLER - WEI2779150000 IE-SWM-SL08-8GESFP - 2779150000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Fast Ethernet - ja
Gigabit Ethernet - ja
10 Gigabit Ethernet - nein
40 Gigabit Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4064675048510
Artikelnummer
WEI2779150000
Herstellernummer
2779150000
Hersteller
WEI
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
40 Gigabit Ethernet:
nein
Höhe:
40.7 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
107 mm
Modulo di interfaccia multimediale con cui un interruttore modulare può essere esteso con interfacce di commutazione aggiuntive.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


