WEIDMULLER - WEI2764980000 SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-500 - 2764980000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 21
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Gewicht - 168.8 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - ja
Packung
1 ST
EAN
4064675031260
Artikelnummer
WEI2764980000
Herstellernummer
2764980000
Hersteller
WEI
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
21
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Gewicht:
168.8 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja


