Startseite

WEIDMULLER - WEI2764950000 SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-100 - 2764950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2764950000 SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 19

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Gewicht - 126.746 kg/km

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675031185

Artikelnummer

WEI2764950000

Herstellernummer

2764950000

Hersteller

WEI

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

19

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Gewicht:

126.746 kg/km

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Cavo grezzo, Numero di poli: 19, PUR