WEIDMULLER - WEI2740900000 CA 100 DUO - 2740900000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge einstellbar - ja
Breite - 415 mm
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118835700
Artikelnummer
WEI2740900000
Herstellernummer
2740900000
Hersteller
WEI
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
415 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
550 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.


