WEIDMULLER - WEI2685570000 IE-CCM-5P-8.5 - 2685570000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter - nein
Isolation - sonstige
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118695328
Artikelnummer
WEI2685570000
Herstellernummer
2685570000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
sonstige
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
8 A
Anzahl der Abzweige:
2
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


