WEIDMULLER - WEI2682430000 IE-SW-AL06M-4GTPOE-2GESFP - 2682430000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118692280
Artikelnummer
WEI2682430000
Herstellernummer
2682430000
Hersteller
WEI
Montageart:
Hutschiene
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
54.3 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
120 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
145.1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


