WEIDMULLER - WEI2682310000 IE-SW-AL16M-16TX - 2682310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Managebar - ja
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118692402
Artikelnummer
WEI2682310000
Herstellernummer
2682310000
Hersteller
WEI
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managebar:
ja
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
74.3 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
107.5 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
153.6 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


