WEIDMULLER - WEI2680820000 REDLINE CASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 300 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118799446
Artikelnummer
WEI2680820000
Herstellernummer
2680820000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
290 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
520 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja