Startseite

WEIDMULLER - WEI2661950150 HDC RJ4501 MMSCAT6-0150 - 2661950150

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2661950150 HDC RJ4501 MMSCAT6-0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabelkonstruktion - 4x2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118675542

Artikelnummer

WEI2661950150

Herstellernummer

2661950150

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linea dati per il trasferimento di dati in un modulo dati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie