Startseite

WEIDMULLER - WEI2636900000 VPU AC I 0 300/12.5 LCF - 2636900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2636900000 VPU AC I 0 300/12.5 LCF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform DC - nein

  • Max. Dauerspannung AC - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118679243

Artikelnummer

WEI2636900000

Herstellernummer

2636900000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennspannung AC:

230 V

Netzform DC:

nein

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II. Può essere installato nel quadro elettrico principale e nel sottoquadro e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un'idoneità per vari tipi di tensione principale, un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.