Startseite

WEIDMULLER - WEI2618720000 TOP 24VDC 24VDC2A - 2618720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2618720000 TOP 24VDC 24VDC2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118670110

Artikelnummer

WEI2618720000

Herstellernummer

2618720000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie