WEIDMULLER - WEI2618420000 TOP 24VDC 230VAC1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4050118670417
Artikelnummer
WEI2618420000
Herstellernummer
2618420000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige


