WEIDMULLER - WEI2618380000 TOP 12VDC 230VAC1A - 2618380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...250 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4050118670455
Artikelnummer
WEI2618380000
Herstellernummer
2618380000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


