Startseite

WEIDMULLER - WEI2591690000 VPU AC II 3 150/50 - 2591690000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2591690000 VPU AC II 3 150/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118599251

Artikelnummer

WEI2591690000

Herstellernummer

2591690000

Hersteller

WEI

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

120 V

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia tipo/modello Weidmuller 2591690000 - VPU AC II 3 150 50