WEIDMULLER - WEI2591590000 VPU AC I 0 N-PE 305/50 - 2591590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - ja
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118599350
Artikelnummer
WEI2591590000
Herstellernummer
2591590000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
305 V
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie