WEIDMULLER - WEI2591310000 VPU AC II 2 R 750/35 - 2591310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 690 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118599626
Artikelnummer
WEI2591310000
Herstellernummer
2591310000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
690 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
750 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
3400 kV
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
315 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


