WEIDMULLER - WEI2591290000 VPU AC II 0 750/35 - 2591290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 690 V
Netzform DC - nein
Max. Dauerspannung AC - 750 V
Packung
1 ST
EAN
4050118599640
Artikelnummer
WEI2591290000
Herstellernummer
2591290000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
690 V
Netzform DC:
nein
Max. Dauerspannung AC:
750 V
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20