WEIDMULLER - WEI2591190000 VPU AC II 0 N-PE 305/65 - 2591190000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - ja
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118599749
Artikelnummer
WEI2591190000
Herstellernummer
2591190000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
305 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0.1 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel N-PE:
1500 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
315 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


