WEIDMULLER - WEI2584290000 CABTITE GI X BK - 2584290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 44 mm
Tiefe - 17.5 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 44 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118616439
Artikelnummer
WEI2584290000
Herstellernummer
2584290000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Breite:
44 mm
Tiefe:
17.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


