WEIDMULLER - WEI2583480000 CABTITE FR 10/6 BK - 2583480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 106 mm
Tiefe - 19.6 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118616873
Artikelnummer
WEI2583480000
Herstellernummer
2583480000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Breite:
106 mm
Tiefe:
19.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


