Startseite

WEIDMULLER - WEI2581730018 IE-USB-3.0-A-A-1.8M - 2581730018

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2581730018 IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.8 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB 3.0

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB 3.0

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118650099

Artikelnummer

WEI2581730018

Herstellernummer

2581730018

Hersteller

WEI

Länge:

1.8 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB 3.0

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB 3.0

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Cavo USB pronto da collegare con connettori USB-a-USB o USB-a-micro-USB in diverse lunghezze.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie