WEIDMULLER - WEI2580000000 CRIMPFIX R VARIO - 2580000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge einstellbar - ja
Breite - 335 mm
Höhe - 565 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118605846
Artikelnummer
WEI2580000000
Herstellernummer
2580000000
Hersteller
WEI
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
335 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
485 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.


