WEIDMULLER - WEI2557090000 EF 20 54 GY - 2557090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 145 mm
Höhe - 145 mm
Tiefe - 31 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4050118567724
Artikelnummer
WEI2557090000
Herstellernummer
2557090000
Hersteller
WEI
Breite:
145 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
31 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Filtro per condizionamento armadi tipo/modello Weidmuller 2557090000 - EF 20 54 GY


