Startseite

WEIDMULLER - WEI2556910000 FF 66 54/230V GY - 2556910000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2556910000 FF 66 54/230V GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 212...245 V

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

  • Ausgeführt als Einschublüfter - nein

  • Umlüfter - nein

  • Dachlüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118567533

Artikelnummer

WEI2556910000

Herstellernummer

2556910000

Hersteller

WEI

Betriebsspannung AC 50 Hz:

212...245 V

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

ja

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

653 m³/h

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

320 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

157 mm

Ventola filtro per la circolazione dell'aria nel quadro elettrico