Startseite

WEIDMULLER - WEI2556620000 FF 22 54/230V GY - 2556620000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2556620000 FF 22 54/230V GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 67 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 212...245 V

  • Höhe - 145 mm

  • Breite - 145 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118567243

Artikelnummer

WEI2556620000

Herstellernummer

2556620000

Hersteller

WEI

Volumenstrom, freiblasend:

67 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

212...245 V

Höhe:

145 mm

Breite:

145 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

75 mm

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore per armadi tipo/modello Weidmuller 2556620000 - FF 22 54 230V GY