Startseite

WEIDMULLER - WEI2556580000 SAIL-M12G-USB-1.0U

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2556580000 SAIL-M12G-USB-1.0U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118567137

Artikelnummer

WEI2556580000

Herstellernummer

2556580000

Hersteller

WEI

Länge:

1 m

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Patch cord rame intrecciato industriale tipo/modello Weidmuller 2556580000 - SAIL-M12G-USB-1.0U