WEIDMULLER - WEI2540910000 ENERGY METER 750-230 - 2540910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118553239
Artikelnummer
WEI2540910000
Herstellernummer
2540910000
Hersteller
WEI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90...277 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
90...250 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
45...65 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
Abtastfrequenz:
25.6 Hz
Ausführung:
Messwandler
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90...277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Oberschwingungsmessung:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Breite:
96 mm
Montageart:
Frontmontage
Höhe:
96 mm
Fernanzeige:
ja
Scheinleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Messwertspeicher:
ja
Messungsart Lastgang:
ja
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Geeicht:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Nennstrom (In):
5000 A
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Maximalstrom (Imax):
5000 A
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja


