Startseite

WEIDMULLER - WEI2536650000 IE-WLT-BL-AP-CL-EU - 2536650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2536650000 IE-WLT-BL-AP-CL-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 58 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118548662

Artikelnummer

WEI2536650000

Herstellernummer

2536650000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

58 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

70 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo può essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione può anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie