Startseite

WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU - 2536600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 5 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - sonstige

  • Anschluss für externe Antenne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118548655

Artikelnummer

WEI2536600000

Herstellernummer

2536600000

Hersteller

WEI

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

5 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

sonstige

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

VPN-Security:

ja

Power over Ethernet:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einbau:

nein

Breite:

58 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

70 mm

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Modulo WLAN Industrial IEEE 802.11 a/b/g per comunicazioni wireless in reti Ethernet. Il dispositivo può essere usato in modo flessibile come punto di accesso, client o bridge. L'alimentazione può anche essere fornita via PoE (Power over Ethernet) e quindi permettere un'integrazione relativamente semplice in infrastrutture esistenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie