WEIDMULLER - WEI2534680000 IE-DINRAIL-AD-PWB - 2534680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Signallampe - nein
Mit Klappdeckel - nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118546354
Artikelnummer
WEI2534680000
Herstellernummer
2534680000
Hersteller
WEI
Mit Signallampe:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
83 mm


