WEIDMULLER - WEI2530660000 VPU PV II 0 1000 - 2530660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Schutzpegel - 3.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Packung
9 ST
EAN
4050118540871
Artikelnummer
WEI2530660000
Herstellernummer
2530660000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Schutzpegel:
3.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Dauerspannung DC:
1100 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1100 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1100 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Schutzpegel L-N:
3.8 kV
Schutzpegel N-PE:
3.8 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie