Startseite

WEIDMULLER - WEI2530580000 VPU PV I+II 3 1500 - 2530580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2530580000 VPU PV I+II 3 1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

  • Baugröße - 3 TE

  • Prüfklasse Typ 2 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118540499

Artikelnummer

WEI2530580000

Herstellernummer

2530580000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1500 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie