WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000 - 2530550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Netzform TT - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118540550
Artikelnummer
WEI2530550000
Herstellernummer
2530550000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20