WEIDMULLER - WEI2530180000 VPU PV II 3 R 1000 - 2530180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - ja
Netzform TT - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118540512
Artikelnummer
WEI2530180000
Herstellernummer
2530180000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Max. Dauerspannung DC:
1100 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1100 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
16 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie