WEIDMULLER - WEI2528590000 H0,5/14DS W BD GSP - 2528590000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
4200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118539097
Artikelnummer
WEI2528590000
Herstellernummer
2528590000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


