WEIDMULLER - WEI2525210000 H0,25/12 VL - 2525210000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - violett
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118536850
Artikelnummer
WEI2525210000
Herstellernummer
2525210000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
violett
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
24
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


