Startseite

WEIDMULLER - WEI2500870000 ENERGY METER 700-PN-24 - 2500870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2500870000 ENERGY METER 700-PN-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118513929

Artikelnummer

WEI2500870000

Herstellernummer

2500870000

Hersteller

WEI

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...90 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Versorgungsspannung DC:

24...90 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Frequenzmessbereich:

45...65 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

5

Abtastfrequenz:

25.6 Hz

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

3

Anzahl der Strommesseingänge:

4

Ausführung:

Messwandler

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...90 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberschwingungsmessung:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Breite:

96 mm

Montageart:

Frontmontage

Höhe:

96 mm

Fernanzeige:

ja

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

1

Geeicht:

ja

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Nennstrom (In):

5000 A

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Maximalstrom (Imax):

5000 A

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Tiefe:

72 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.